K0122.0053X10 Klemmhebel, GR.0, Zinkdruckguss
Klemmhebel K0122
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0122.0053X10
Rubix:928599
EAN:4059245088768



Dokumente
Produktdetails : K0122.0053X10 Klemmhebel, GR.0, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0122.0041X10 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.0 M5X10
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 33 g |
|---|---|
| Modell | 0122.0053x10 |
| Länge | 10 mm |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | zink |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage