K0123.4123 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss
Klemmhebel Gr.4 M12 - Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0123.4123
Rubix:928989
EAN:4059245086054



Dokumente
Produktdetails : K0123.4123 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0123.1051 (Klemmhebel schwarz seidenmatt)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.4 M12 - Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 279 g |
|---|---|
| Modell | 123,4123 |
| Länge | 43 mm |
| Farbe | silber |
| Größe | gr. 4 |
| Werkstoff | zink |
| Durchmesser | 19 mm |
| Endbearbeitung | matt |
| Anzahl Zähne | 24 |
| Gewinde | 12 mm |
| Bauform | klemmhebel mit innengewinde |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen