K0738.2061X30 Klemmhebel, flach, GR.2, Zinkdruckguss
Flachklemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0738.2061X30
Rubix:929296
EAN:4059245087433



Dokumente
Produktdetails : K0738.2061X30 Klemmhebel, flach, GR.2, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0738.2061X15 (Länge L mit angeben)Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Flachklemmhebel Gr.2 M6X30 - Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 89 g |
|---|---|
| Modell | 0738.2061x30 |
| Länge | 30 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | zink |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage