K0270.72104 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.1, Kunststoff
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0270.72104
Rubix:3739840
EAN:4059245211975



Dokumente
Produktdetails : K0270.72104 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.1, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Druckknopf Kunststoff (POM). | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau. | AUSFÜHRUNG 1: mit Druckknopf
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 13 g |
|---|---|
| Länge | 25,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage