K0117.2083X50 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0117.2083X50
Rubix:329085
EAN:4059245080670
K0117.2083X50 Klemmhebel Gr.2 M8x50 Niro

Technische Zusammenfassung

Modell0117.2083x50
Länge50 mm
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0117.2083X50 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0117.1051X20 (Länge L mit angeben)Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Nirosta

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung95 g
Modell0117.2083x50
Länge50 mm
Farbegrau
Größe2
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
9,13 exkl. MwSt.
/ Stück
10,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage