K0982.3101X30 Klemmhebel, ergonomisch, GR.3, Kunststoff

Klemmhebel ergonomisch mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0982.3101X30
Rubix:3738885
EAN:4059245206933
KLEMMHEBEL ERGONOMISCH GR.3 M10X30     SCHWARZGRAU                   EDELSTAHL

Technische Zusammenfassung

Modell0982.3101x30
Länge30 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0982.3101X30 Klemmhebel, ergonomisch, GR.3, Kunststoff


Werkstoff: Griffhebel: Hartkomponente aus verstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer. Stahlteile: Edelstahl, 1.4305.Ausführung: Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0982.3081X20Hinweis: Es wird die Farbkombination graphitschwarz RAL 9011 (Hartkomponente) und schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert. Durch die Weichkomponente wird eine griffige Haptik des Bedienteils erreicht. Die geschlossene Bauform bietet ausreichend Schutz gegen Verschmutzung. Die Bauform wurde speziell für Anforderungen eines ergonomischen Greifens der Hand entwickelt. Durch den Ausrastknopf wird das Ausrasten erleichtert und ermöglicht somit ein angenehmes Umsetzen des Griffes.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Modell0982.3101x30
Länge30 mm
Farbeschwarz
Werkstoffplastik
HerkunftslandDE
9,96 exkl. MwSt.
/ Stück
11,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage