K0780.12081X20 Klemmhebel mit Druckbolzen, GR.2, Form:A, Kunststoff
Klemmhebel mit Druckbolzen mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0780.12081X20
Rubix:1285628
EAN:4059245113521



Dokumente
Produktdetails : K0780.12081X20 Klemmhebel mit Druckbolzen, GR.2, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckbolzen Messing.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0780.12061X20Hinweis: Diese Komponente wird eingesetzt um Druckstellen am Gegenstück zu vermeiden.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Klemmhebelfarben und Druckbolzenvarianten sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.2 M8x20
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 37 g |
|---|---|
| Modell | 0780.12081x20 |
| Länge | 20 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage