K0124.9308 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.3, Edelstahl
Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0124.9308
Rubix:941347
EAN:4059245086382



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 41,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0124.9308 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.3, Edelstahl
Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305.Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0124.9208Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.3 M8 Niro mit Schutzkappe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 151 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 41,5 mm |
| Höhe | 58,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage