GN601-44-B6 Klemmhebel, Einsatz mit Bohrung Messing, Kunststoff
Klemmhebel, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 601-44-B6
Rubix:357302
Hersteller:601-44-B6






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 44 mm |
Produktdetails : GN601-44-B6 Klemmhebel, Einsatz mit Bohrung Messing, Kunststoff
Design und Handhabung der Klemmhebel GN 601 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 44 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen