K0124.9208 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Edelstahl

Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Innengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0124.9208
Rubix:1047301
EAN:4059245086375
K0124.9208 Klemmhebel Nirosta Gr.2 M8

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes13,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge32 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0124.9208 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Edelstahl


Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305.Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0124.9208Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Nirosta Gr.2 M8

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung91 g
Durchmesser des Drahtes13,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge32 mm
Höhe6,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
20,71 exkl. MwSt.
/ Stück
24,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe