GN300.1-45-M6-OS Klemmhebel, verstellbar, orange, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:300.1-45-M6-OS
Rubix:133969
Hersteller:300.1-45-M6-OS
EAN:4045525821026
GN300.1-45-M6-OS Klemmhebel verstellbar Edelstahl orange

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes24,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.1-45-M6-OS Klemmhebel, verstellbar, orange, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht33 g
Durchmesser des Drahtes24,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge45 mm
Höhe34 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
5,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

24,5 mm

Material/Verarbeitung

Länge

45 mm

Höhe

34 mm