K0124.9208X25 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Edelstahl
Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0124.9208X25
Rubix:940642
EAN:4059245099894



Dokumente
Produktdetails : K0124.9208X25 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Edelstahl
Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305.Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0124.9208X30 (Länge L mit angeben)Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.2 M8X25 mit Schutzkappe Niro
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 102 g |
|---|---|
| Modell | k0124.9208x25 |
| Länge | 25 mm |
| Farbe | silber |
| Größe | 2 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser | 8 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Anzahl Zähne | 20 |
| Gewinde | 8 mm |
| Bauform | klemmhebel mit schutzkappe |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage