K0270.72516 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.5, Kunststoff

Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0270.72516
Rubix:3740019
EAN:4059245212071
KLEMMHEBEL GR.5 M16 EDELSTAHL ORANGE, MIT DRUCKKNOPF SCHWARZGRAU

Technische Zusammenfassung

Modell270,72516
Länge50,6 mm
Farbeorange
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0270.72516 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.5, Kunststoff


Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Druckknopf Kunststoff (POM).Ausführung: Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0270.71104 (Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot)Hinweis: ∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung130 g
Modell270,72516
Länge50,6 mm
Farbeorange
Werkstoffplastik
HerkunftslandDE
12,13 exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage