K0124.308X40 Klemmhebel, GR.3, Edelstahl
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0124.308X40
Rubix:329518
EAN:4059245099627



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0124.308X40 Klemmhebel, GR.3, Edelstahl
Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308.
Sonstige Stahlteile 1.4305.Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.Bestellbeispiel: nlm 06464-105X10 (Länge L mit angeben)Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Sonstige Stahlteile 1.4305.Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.Bestellbeispiel: nlm 06464-105X10 (Länge L mit angeben)Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Nirosta mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 168 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 40 mm |
| Höhe | 37 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser des Drahtes
Länge
Höhe
37 mm