K0252.1051X15 Klemmhebel, ECO, GR.1, Kunststoff
Klemmhebel ECO mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0252.1051X15
Rubix:1937433
EAN:4059245196913



Dokumente
Produktdetails : K0252.1051X15 Klemmhebel, ECO, GR.1, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.Bestellbeispiel: K0252.1041X10 (Länge L mit angeben)Hinweis: Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021 serienmäßig geliefert.Auf Anfrage: Weitere Außgewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 0252.1051x15 |
|---|---|
| Länge | 15 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage