K0125.21001X20 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.2, Kunststoff
Klemmhebel 2K mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0125.21001X20
Rubix:978212
EAN:4059245114399



Dokumente
Produktdetails : K0125.21001X20 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.2, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel: Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS. Stahlteile: Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0125.10501X10 (Länge mit L angeben)Hinweis: Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel 2K Kakadu Gr.2 M10X20 schwarzgrau
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 48 g |
|---|---|
| Modell | 0125.21001x20 |
| Länge | 20 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage