K0737.2061X25 Klemmhebel, flach, GR.2, Zinkdruckguss
Flachklemmhebel mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0737.2061X25
Rubix:929187
EAN:4059245086429



Dokumente
Produktdetails : K0737.2061X25 Klemmhebel, flach, GR.2, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0737.2061X15 (Länge L mit angeben)Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Flachklemmhebel Gr.2 M6X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 88 g |
|---|---|
| Modell | 0737.2061x25 |
| Länge | 25 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | zink |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage