9229990520 Aufsteck-Eckfräser D40mm Z4 für APET/APMT/APKT 1604.
Eckmesserkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:29990520, 9229990520
Rubix:1564760
Hersteller:29990520
EAN:4332163795858


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9229990520 eckmesserkopf 90g. o.ik. d 40mm z 4 f.ap |
|---|
Produktdetails : 9229990520 Aufsteck-Eckfräser D40mm Z4 für APET/APMT/APKT 1604.
Aufsteck-Eckfräser D40mm Z4 für APET/APMT/APKT 1604. FORMAT
Eckfräser, 90° Ausführung: Eckfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Eckfräsen, Umfangsfräsen und Besäumen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.
Eckfräser, 90° Ausführung: Eckfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Eckfräsen, Umfangsfräsen und Besäumen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229990520 eckmesserkopf 90g. o.ik. d 40mm z 4 f.ap |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std