Referenzen
Format:29695515, 9229695515
Rubix:1564612
Hersteller:4332163811633
EAN:4332163811633

Produktdetails : 9229695515 ISO Klemmhalter PDJNL 2020 K 11
ISO-Klemmhalter PDJNL 2020 K 11 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 93°, PDJNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Kopierdrehen.
ISO-Klemmhalter, 93°, PDJNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Kopierdrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695515 klemmhalter 93 grad pdjnl 2020 k 11 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
