Referenzen
Format:29695605, 9229695605
Rubix:1564700
Hersteller:29695605
EAN:4332163811695

Produktdetails : 9229695605 ISO Klemmhalter PTGNL 2020 K 16
ISO-Klemmhalter PTGNL 2020 K 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 90°, PTGNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längsdrehen.
ISO-Klemmhalter, 90°, PTGNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Kniehebelspannung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längsdrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695605 klemmhalter 90 grad ptgnl 2020 k16 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
