• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Pneumatik(101.517)
    • Hydraulik(10.725)
    • Mess- und Regeltechnik(2.421)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.569)
    • Filtration und Pflege(428)
    Siehe Fluidtechnik
    • Schläuche / Rohre(3.682)
    • Befestigungs - / Schutzausstattung(2.727)
    Siehe Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Fluidtechnik
    Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    Befestigungs - / Schutzausstattung
    Befestigungen
    Schlauchklemme
    2 L 16 PP/N Klemmbackenpaar

    2 L 16 PP/N Klemmbackenpaar

    Klemmbackenpaar

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Hydac:2 L 16 PP/N
    Rubix:74365
    Hersteller:265435
    brand logo

    Produktdetails : 2 L 16 PP/N Klemmbackenpaar


    Klemmbackenpaar

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode39269097
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    0,63 € exkl. MwSt.
    / Paar
    0,75 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    47- 67 W4 12MM Schneckengewindeschelle EdelstahlAPDA1X Doppelanschweissplatte208-0070-0000 Schlauchschelle zur Bef. von leichten u. glatten Schläuchen6061011017 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Säurefest, 11-176120130148 PA-RI Schelle, Sorte 2A, 2-teilig, Nr. 140WN90000 27-31 W1 VE 100 Zwei-Ohr-Klemme426.9/26.9 PP KlemmbackenTORRO 100-120/9 C7 W4 SchlauchschelleSPAL 4 S M W2 SchweissplatteSM 1-8/1 D M W3 Tragschienenmutter verzinkt90-110 W2 9MM Schlauchschelle6062150180 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Rostfrei , 150-180208-0090-9200 Schlauchschelle zur Bef. von leichten u. glatten Schläuchen19/9 S ZYW1 Schlauchschelle212-0055-0000 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralsch
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap