• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Riemen- und Kettentechnik(62.723)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.396)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.523)
    • Dämpfungstechnik(23.462)
    • Schmiertechnik(1.200)
    Siehe Antriebstechnik
    • Schmiermittel und -systeme(1.197)
    Siehe Schmiertechnik
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Antriebstechnik
    Schmiertechnik
    Schmiermittel und -systeme
    Schmiervorrichtungen
    Zubehör / Ersatzteil für Schmiervorrichtungen
    1 Z 12-12 PA Klemmbackenpaar

    1 Z 12-12 PA Klemmbackenpaar

    Klemmbackenpaar

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Hydac:1 Z 12-12 PA
    Rubix:74246
    Hersteller:260759
    brand logo

    Produktdetails : 1 Z 12-12 PA Klemmbackenpaar


    Klemmbackenpaar

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode39269097
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1,28 € exkl. MwSt.
    / Paar
    1,53 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    101391 Schlauchanschluss G1/4a für Schlauch aØ 8 mm Alu/KunststoffARCALUB-C1.COVER Schutzhaube für Schmierstoffgeber CONCEPT1ECOSY DISTANZSTUECK Distanzstück für Spezialbürste, Breite: 13 mm AluDP 1 S Deckplatte301-020 Anschlussstück ST D 8,0 G1/4A ZNSCHLAUCHANSCHLUSS GER. G1/4 Schlauchanschluss G1/4a f Schlauch aØ 8mm geradeLOCTITE 505721 Aktuator Pneum. Antriebseinheit für 97113/97114 (97291)108648 Montagehalterung STAR Heavy Duty C-Form 2fach G1/4i Edelst.108924 Verlängerung 115 mm M10x1a x G1/4i MessingDSA1-S25W-1M1A DruckschalterSM/771/5/30 Kstg 8X84406-004-VS Steckverschraubung GEZ 6-M10X1 NBR101393 Schlauch bis +80 °C aØ 8 mm x iØ 6 mm PA109690 Montagehalt. CLASSIC FUTURA FLEX NOVA Schutzgitter 2f G1/4iLOCTITE PC 7221 5KG EIMER [CHEM.VV] Keramikgefüllte 2K-Epoxidbeschichtung
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap