• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Riemen- und Kettentechnik(65.027)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.395)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.532)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.217)
    Siehe Antriebstechnik
    • Schmiermittel und -systeme(1.217)
    Siehe Schmiertechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Schmiertechnik
    4. Schmiermittel und -systeme
    5. Schmiervorrichtungen
    6. Zubehör / Ersatzteil für Schmiervorrichtungen
    7. 1 Z 10-10 PA Klemmbackenpaar

    1 Z 10-10 PA Klemmbackenpaar

    Klemmbackenpaar

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Hydac:1 Z 10-10 PA
    Rubix:152861
    Hersteller:260757
    brand logo

    Produktdetails : 1 Z 10-10 PA Klemmbackenpaar


    Klemmbackenpaar

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode39269097
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1,33 € exkl. MwSt.
    / Paar
    1,58 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    406-158 Anschlussstück ST D 6,0 M 8X1,0 ZN404-003 Anschlussstück ST D 4,0 M 8X1,0 ZNPRO C ANTRIEB perma PRO C Antrieb406-233 Gewindestück MS L26 M10X1,0504-401 Verschraubung SWVE 4 M 8X1,0406-162 Anschlussstück ST D 6,0 M12X1,0 ZN604-001 Rohrschelle ST-Z D 4(1X)501-303-024 Einspritzöler506-140 Verschraubung SWVE 6 M10X1,0853-380-002-VS Schlauchstutzen gerade D6/NW4 VS169-104-008 Manometer für Öl, 0-40 bar, Dm. 40mm, Anschluss untenSCHLAUCHANSCHLUSS GER. G1/4 Schlauchanschluss G1/4a f Schlauch aØ 8mm gerade501-301-024 EinspritzölerSCHLAUCHANSCHLUSS G1/4I-6MM GERADE Schlauchanschluss G1/4i f Schlauch aØ 6mm gerade504-102-VS Schwenkverschraubung
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap