9120370025 Kleinstbohrer VHM WN 5xd 2,50mm TiALN Innenkühlung
Kleinstbohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:6405 2.500
Rubix:1948602
Hersteller:9064050025000
EAN:4049844103825

Produktdetails : 9120370025 Kleinstbohrer VHM WN 5xd 2,50mm TiALN Innenkühlung
Kleinstbohrer WN VHM TiALN Innenkühlung 5xD 2,50mm GÜHRING
Kleinstspiralbohrer, 5 x D Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, ohne Kernanstieg. Bohrer mit Innenkühlung. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrung mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AISi-Legierungen und legierte Stähle bis 1400 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Kleinstspiralbohrer, 5 x D Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, ohne Kernanstieg. Bohrer mit Innenkühlung. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrung mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AISi-Legierungen und legierte Stähle bis 1400 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 62 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage










