9883220025 Kleinfrässtift HM zylindrisch m.Stirnv 0607 5 3mm 6x7mm
Kleinfrässt.HM
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:26060025, 9883220025
Rubix:1084288
Hersteller:9883220025

Produktdetails : 9883220025 Kleinfrässtift HM zylindrisch m.Stirnv 0607 5 3mm 6x7mm
Kleinfrässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 0607 5 3mm 6x7mm Pferd
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 3 mm, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 3 mm, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std