9883040010 Kleinfrässtift HM zylindrisch 0313 4 3mm 3x13mm

Kleinfrässt.HM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:26040010, 9883040010
Rubix:1035096
Hersteller:9883040010
9883040010 Kleinfrässt.HM ZYA 0313 4 3mm 3x13 mm Pf

Produktdetails : 9883040010 Kleinfrässtift HM zylindrisch 0313 4 3mm 3x13mm


Kleinfrässtift HM zylindrisch 0313 4 3mm 3x13mm Pferd
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 3 mm, Zylinderform ZYA, Zahnung 4 Anwendung: Hoher Materialabtrag mit kurzen Spänen und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Zylinderform ZYA

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82077010
15,38 exkl. MwSt.
/ Stück
18,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std