9826020105 Kleinfrässtift HM Rundbogenform 0307 C 3mm 3x7mm
Kleinfrässt.HM
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:26020105, 9826020105
Rubix:1556719
Hersteller:4317784131032
EAN:4317784131032

Produktdetails : 9826020105 Kleinfrässtift HM Rundbogenform 0307 C 3mm 3x7mm
Kleinfrässtift HM Rundbogenform 0307 C 3mm 3x7mm FORMAT
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 3 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung C Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen. Rundbogenform RBF
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 3 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung C Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen. Rundbogenform RBF
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
