9883040050 Kleinfrässtift HM kugelförmig 0403 4 3mm 4x3mm
Kleinfrässt.HM
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:26040050, 9883040050
Rubix:1035034
Hersteller:9883040050

Produktdetails : 9883040050 Kleinfrässtift HM kugelförmig 0403 4 3mm 4x3mm
Kleinfrässtift HM kugelförmig 0403 4 3mm 4x3mm Pferd
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 3 mm, Kugelform KUD, Zahnung 4 Anwendung: Hoher Materialabtrag mit kurzen Spänen und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Kugelform KUD
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 3 mm, Kugelform KUD, Zahnung 4 Anwendung: Hoher Materialabtrag mit kurzen Spänen und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Kugelform KUD
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std