Referenzen
3M:7100206206
Rubix:3479383
Hersteller:7100206206
EAN:04054596721449

Technische Zusammenfassung
| Breite | 210 mm |
|---|---|
| Länge | 0,295 m |
| Werkstoff | modifizierter acrylat-klebstoff (vhb geschlossenzelliger acrylatschaum-kern), doppelseitig |
Produktdetails : 5962FMU Klebeband 5962F, Schwarz, 210mm x 295mm
3M™ VHB™ Klebeband 5962F ist ein doppelseitiges, 1,6-mm-dickes Acrylat-Klebeband in Schwarz. Für dauerhafte Verbindungen und Abdichtung – ohne Aushärten.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 210 mm |
|---|---|
| Länge | 0,295 m |
| Werkstoff | modifizierter acrylat-klebstoff (vhb geschlossenzelliger acrylatschaum-kern), doppelseitig |
| Stärke | 1,6 mm |
| Farbe | schwarz |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
197,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage