Bänder 3M 06408A, Länge: 32.9 m | Breite: 12.7 mm | Farbe: Blau

Klebeband

Siehe technische Informationen
Referenzen
3M:06408A
Rubix:3479551
Hersteller:7100056217
EAN:00051131064089
brand logo
Technische Zusammenfassung
Breite12,7 mm
Länge32,9 m
Werkstoffvinyl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 471PL12 PVC-Klebeband, Indigo, 12mm x 32m, 0.14mm


Hervorragende Anpassungsfähigkeit, scharfe Lackierlinien und sauberes Entfernen Erstellen von detaillierten und feinen Lackierlinien 3M™ Vinyl Tape 471+ ist ein Hochtemperatur-Lackierabdeckband, das für die Erstellung scharfer Lackierlinien bei komplexen Aufträgen entwickelt wurde, einschließlich kritischer Lackieranwendungen, die detaillierte Designs oder Kurven aufweisen. Es hat eine halbtransparente indigoblaue Folienrückseite, die eine gewisse visuelle Klarheit für die Ausrichtung während der Anwendung bietet. Dank seiner einzigartigen Dehnungseigenschaften passt sich dieses Band an raue, unregelmäßige, gewölbte und konvexe Oberflächen an. Das Band bleibt gestreckt, ohne sich zu heben, um ein Ausbluten der Farbe zu vermeiden.
Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden od. uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren und für allgemeine Innendekoration.

Stärken

Bietet eine saubere Entfernung ohne Klebstoffrückstände nach einem 30-minütigen Backzyklus bei 121 °C. Auch kein Geistereffekt
Die halbtransparente indigoblaue Rückseite ermöglicht ein gewisses Maß an Durchsichtigkeit für die genaue Ausrichtung des Klebebandes
Saubere Entfernung ohne Geistereffekt, selbst nach 30-minütigem Backen bei Temperaturen von bis zu 121 °C
Einzigartige Dehnungseigenschaften ermöglichen es dem Klebeband, gedehnt zu bleiben, um sich unebenen Oberflächen anzupassen, ohne sich abzuheben, wodurch ein Ausbluten der Farbe vermieden wird

Technische Informationen


Attribute
Breite12,7 mm
Länge32,9 m
Werkstoffvinyl
Stärke0,0001 mm
Farbeblau
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,64 exkl. MwSt.
/ 12 Rollen
274,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage