28 NABE ST 1B 35H7 (MECALINE) Nabe 28 1B, gebohrt, Stahl MECALINE

Klauenkupplung (Standard)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:JCS-28-B-ST-35h7
Rubix:3331155
Hersteller:897637
EAN:3660338500190
28 NABE ST 1B 35H7 (MECALINE) Nabe 28 1B, gebohrt, Stahl MECALINE
Technische Zusammenfassung
Typb hub
Werkstoffstahl
Größe28
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28 NABE ST 1B 35H7 (MECALINE) Nabe 28 1B, gebohrt, Stahl MECALINE


MECALINE-KLAUENKUPPLUNGSNABE
Nabe 28 1B, gebohrt, Stahl MECALINE

Stärken

Keine Schmierung erforderlich, einfach zu montieren, kostengünstige Lösung

Anwendungen

Elastische Kupplung zum Ausgleich von winkligen oder parallelen Fluchtungsfehlern von Wellen zur Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Typb hub
Werkstoffstahl
Größe28
Nabenlänge52,5 mm
Außendurchmesser65 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,78 exkl. MwSt.
/ Stück
34,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage