32X4000 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:D158 32x4000Li D4075 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739480
Hersteller:962861580
EAN:5414465357992
32X4000 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profild/32
Riemenbezeichnungd158
Innenlänge4000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X4000 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profild/32
Riemenbezeichnungd158
Innenlänge4000 mm
Außenlänge4126 mm
Obere Breite32 mm
Höhe19 mm
Richtlänge4075 mm
Querschnitt32 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,48 exkl. MwSt.
/ Stück
82,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage