32X2800 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:D110 32x2800Li D2875 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739460
Hersteller:962861100
EAN:5414465357398
32X2800 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profild/32
Riemenbezeichnungd110
Innenlänge2800 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X2800 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profild/32
Riemenbezeichnungd110
Innenlänge2800 mm
Außenlänge2920 mm
Obere Breite32 mm
Höhe19 mm
Richtlänge2875 mm
Querschnitt32 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,91 exkl. MwSt.
/ Stück
59,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage