13X508 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A20/ 13x508Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A20/A540 - 888810
Rubix:2974179
Hersteller:888810
EAN:3660338413636

Produktdetails : 13X508 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A20/ 13x508Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a20 |
| Innenlänge | 508 mm |
| Außenlänge | 540 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 540 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std