3210033035 Klapp-Treppe Alu 2 Stufen klappbar
Klapp-Treppe Alu 2 Stufen klappbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:55002
Rubix:2902735
Produktdetails : 3210033035 Klapp-Treppe Alu 2 Stufen klappbar
- Klapptreppe aus Aluminium
- Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
- Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen
- 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 360 x 205 mm
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Zusammengeklappt nur 85 mm tief
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
295,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
352,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



