Referenzen
SMC:CKG1A63-50YAZ-P
Rubix:2206486

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | klammerzylinder |
Produktdetails : CKG1A63-50YAZ-P Klemmzylinder
Mit der Einführung der CK1-Z-Serie festigt SMC seine Position auf dem Markt der Klemmzylinder. Diese aktualisierte Serie zeichnet sich durch verbesserte Geschwindigkeitseinstellungen und optimierte Rohrlängen aus und unterstreicht unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung, um die kommerziellen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Beide Enden verfügen über einen eingebauten, leicht einstellbaren Geschwindigkeitsregler, der sowohl Arbeit als auch Platz spart. Zu den weiteren benutzerfreundlichen Merkmalen gehören ein einfach einzustellendes, flexibles Luftpolster sowie magnetfeldfeste Autoschalter, die aus drei Richtungen montiert werden können, und eine optionale Autoschalter-Montagestange. Die Flexibilität der Rohrleitungen wird durch die auf drei Oberflächen angeordneten Anschlüsse erreicht. Die CK1-Z-Serie eignet sich ideal für Spannvorgänge an Orten mit normalen oder starken Magnetfeldern sowie in der Automobilbranche.
-Gabelbreite: 16,5 mm, 19,5 mm
Einfache Geschwindigkeitseinstellung
-Leitungsanschlüsse befinden sich auf drei Oberflächen
-Luftkissen: ungeklemmt, Kopf auf
Magnet: G1 (Eingebauter Standardmagnet mit magnetfeldresistentem Autoschalter)
Gabelkopf: A (16.5mm)
Bohrungsgröße: 63mm
Gewinde: Rc1/4
Hub: 50mm
Endhalterung: YA (Double Knuckle Joint, M6 w/Tap)
Option: Keine
Autoschalter: P [ohne Autoschalter (eingebauter Magnet)
mit Schalterbefestigungsstange]:
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keiner im Fall ohne Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder keiner im Fall ohne Schalter)
Luftkissen: Keine
Einfache Geschwindigkeitseinstellung
-Leitungsanschlüsse befinden sich auf drei Oberflächen
-Luftkissen: ungeklemmt, Kopf auf
Magnet: G1 (Eingebauter Standardmagnet mit magnetfeldresistentem Autoschalter)
Gabelkopf: A (16.5mm)
Bohrungsgröße: 63mm
Gewinde: Rc1/4
Hub: 50mm
Endhalterung: YA (Double Knuckle Joint, M6 w/Tap)
Option: Keine
Autoschalter: P [ohne Autoschalter (eingebauter Magnet)
mit Schalterbefestigungsstange]:
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keiner im Fall ohne Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder keiner im Fall ohne Schalter)
Luftkissen: Keine
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | klammerzylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen