mecaline:866211
rubix:3171249
ean:3660338203954

- Kette: 06b-1
- Kettenteilung: 9,525 mm
- Anzahl Zähne: 21
ina:KSR16-L0-08-10-16-08
rubix:64132
hersteller:0008338270000
ean:4012802789966

- Kette: din iso 606 iso-chain
- Kettenteilung: 12,7 mm
- Anzahl Zähne: 16
ina:KSR16-L0-12-10-13-08
rubix:123909
hersteller:0008338860000
ean:4012802789867

- Kette: iso ansi chain
- Kettenteilung: 19,05 mm
- Anzahl Zähne: 13
ina:KSR16-L0-10-10-14-08
rubix:64133
hersteller:0008338430000
ean:4012802789942

- Kette: din iso 606
- Kettenteilung: 15,875 mm
- Anzahl Zähne: 14
ina:KSR16-L0-10-10-17-08
rubix:123861
hersteller:0008338510000
ean:4012802789904

- Kette: iso ansi chain
- Kettenteilung: 15,875 mm
- Anzahl Zähne: 17
ina:KSR16-L0-12-10-15-08
rubix:120583
hersteller:0008338940000
ean:4012802789843

- Kette: iso ansi chain
- Kettenteilung: 19,05 mm
- Anzahl Zähne: 15
ina:KSR15-B0-06-10-20-08
rubix:64130
hersteller:0008340840000
ean:4012802789690

- Kette: din iso 606 ansi-kette
- Kettenteilung: 9,525 mm
- Anzahl Zähne: 20
ina:KSR15-B0-08-10-16-08
rubix:97300
hersteller:0008340920000
ean:4012802789676

- Kette: <p>für kette nach din iso 606 </br> iso kette </p>
- Kettenteilung: 12,7 mm
- Anzahl Zähne: 16
ina:KSR20-L0-16-10-12-15
rubix:64140
hersteller:0008340170000
ean:4012802789744

- Kette: din iso 606 ansi-kette
- Kettenteilung: 25,4 mm
- Anzahl Zähne: 12
ina:KSR16-L0-12-10-17-15
rubix:64135
hersteller:0008339160000
ean:4012802789805

- Kette: iso ansi chain
- Kettenteilung: 19,05 mm
- Anzahl Zähne: 17
ina:KSR16-L0-10-10-17-09
rubix:120584
hersteller:0008338780000
ean:4012802789881

- Kette: iso ansi chain
- Kettenteilung: 15,875 mm
- Anzahl Zähne: 17
ina:KSR15-B0-10-10-14-08
rubix:64131
hersteller:0008341060000
ean:4012802789652

- Kette: din iso 606 ansi-kette
- Kettenteilung: 15,875 mm
- Anzahl Zähne: 14
ina:KSR20-B0-10-10-17-15
rubix:117102
hersteller:0008341570000
ean:4012802789614

- Kette: iso ansi chain
- Kettenteilung: 15,875 mm
- Anzahl Zähne: 17
ina:KSR16-L0-12-10-15-09
rubix:101874
hersteller:0008339080000
ean:4012802789829

- Kette: iso
- Kettenteilung: 19,05 mm
- Anzahl Zähne: 15
ina:KSR16-L0-08-10-16-22
rubix:122042
hersteller:0009517490000
ean:4012802823783

- Kette: din iso 606 ansi-kette
- Kettenteilung: 12,7 mm
- Anzahl Zähne: 16
ina:KSR20-L0-16-10-12-16
rubix:96431
hersteller:0008340250000
ean:4012802789720

- Kette: iso ansi chain
- Kettenteilung: 25,4 mm
- Anzahl Zähne: 12
ina:KSR16-L0-06-10-20-08
rubix:128004
hersteller:0008337970000
ean:4012802790054

- Kette: din iso 606 ansi-kette
- Kettenteilung: 9,525 mm
- Anzahl Zähne: 20
ina:KSR15-B0-12-10-13-08
rubix:157221
hersteller:0008341140000
ean:4012802789638

- Kette: din iso 606 ansi-kette
- Kettenteilung: 19,05 mm
- Anzahl Zähne: 13
ina:KSR16-L0-12-10-20-15
rubix:64136
hersteller:0008339400000
ean:4012802789782

- Kette: iso ansi chain
- Kettenteilung: 19,05 mm
- Anzahl Zähne: 20
ina:KSR20-B0-08-10-18-08
rubix:64138
hersteller:0009437380000
ean:4012802803747

- Kette: iso ansi chain
- Kettenteilung: 12,7 mm
- Anzahl Zähne: 18
ina:KSR16-L0-08-10-18-16
rubix:107698
hersteller:0008339910000
ean:4012802789768

- Kette: iso ansi chain
- Kettenteilung: 12,7 mm
- Anzahl Zähne: 18
ina:KSR16-L0-08-10-18-09
rubix:111071
hersteller:0008338190000
ean:4012802789980

- Kette: iso ansi chain
- Kettenteilung: 12,7 mm
- Anzahl Zähne: 18
ina:KSR20-B0-12-10-15-16
rubix:64139
hersteller:0008341810000
ean:4012802789553

- Kette: iso ansi chain
- Kettenteilung: 19,05 mm
- Anzahl Zähne: 15
ina:KSR25-B0-08-10-19-08
rubix:64141
hersteller:0008342030000
ean:4012802789539

- Kette: iso ansi chain
- Kettenteilung: 12,7 mm
- Anzahl Zähne: 19
24 Elemente von 31