292260011 Boy TS, mit KR, Kette ANSI 50-1, Z=17
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:292260011
Rubix:3511237

Produktdetails : 292260011 Boy TS, mit KR, Kette ANSI 50-1, Z=17
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 50-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Anzahl Zähne | 17 |
| Kettenteilung | 15875 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht, schwer, extra schwer |
| Form | kettenrad |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
