292020034 Box Gr.2 HP ANSI 80-1 schwer Edelstahl NL
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:292020034
Rubix:3511970

Produktdetails : 292020034 Box Gr.2 HP ANSI 80-1 schwer Edelstahl NL
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 80-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Einspanndurchmesser | 60 mm |
| Kopfbreite | 33 mm |
| Gehäuseform | kurz |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | halbkreisprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
