292260002 Boy TS, mit KR, Kette ANSI 35-1, Z=20 NL
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:292260002
Rubix:3511228

Produktdetails : 292260002 Boy TS, mit KR, Kette ANSI 35-1, Z=20 NL
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 35-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Anzahl Zähne | 20 |
| Kettenteilung | 9,53 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht, schwer, extra schwer |
| Form | kettenrad |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
