Referenzen



Produktdetails : 281020054 Box Gr.2 BLP Kette 24B-1 schwer
Die robuste Spann-Box® Gr. 2 mit Blockprofil wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die großen Belastungen und hohen dynamischen Kräften ausgesetzt sind. Dank seiner massiven Bauweise und dem langen Gehäuse aus wahlweise KTL-beschichtetem Stahl oder Edelstahl bietet er maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit auch unter anspruchsvollsten Bedingungen. Das Gleitprofil und der Spannkern sind aus einem einzigen Stück gefertigt, was die Stabilität erhöht und den Verschleiß minimiert. Die Federkraft „schwer“ sorgt für eine zuverlässige Spannung, selbst bei intensiven Belastungen. Für eine einfache und sichere Installation wird die Montage durch optionale Befestigungswinkel erleichtert, die eine schnelle Integration in bestehende Systeme ermöglichen.
Mit seiner robusten Konstruktion und der Fähigkeit, hohe Kräfte zu bewältigen, ist dieser Kettenspanner die ideale Wahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Technische Informationen
| ISO-Code | 24b-1 (1 1/2 x 1' simplex) |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Einspanndurchmesser | 60 mm |
| Kopfbreite | 33 mm |
| Werkstoff | original s® grün |
| Gehäuseform | lang |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | blockprofil |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
