Referenzen
Murtfeldt:281210030
Rubix:3511138

Produktdetails : 281210030 Gr.1 KS schwer, mit KR, 12B-1, Z=14
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 12b-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Anzahl Zähne | 14 |
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | kettenrad |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
