281030011 Box Gr.30, Kette 05B-2 leicht Edelstah NL
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:281030011
Rubix:3511276

Produktdetails : 281030011 Box Gr.30, Kette 05B-2 leicht Edelstah NL
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 05b-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Kettenteilung | 8 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 20 mm |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht |
| Form | bogenprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
