Referenzen
Murtfeldt:281210037
Rubix:3510858

Produktdetails : 281210037 Gr.1 KS schwer, mit KR, 08B-1, Z=15
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 08b-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Anzahl Zähne | 15 |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | kettenrad |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
