Referenzen
Murtfeldt:291020073
Rubix:3512115

Produktdetails : 291020073 Spann-Box Gr 2 f. Ketten-Nr.160-2
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 160-2 |
|---|---|
| Profil | duplex |
| Kettenteilung | 50,8 mm |
| Einspanndurchmesser | 60 mm |
| Kopfbreite | 85 mm |
| Gehäuseform | lang |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | blockprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
738,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
879,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
