281030006 Spann-Box Gr 30 mit Bogenprofil f. Ketten-Nr. 10B-1
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen

Produktdetails : 281030006 Spann-Box Gr 30 mit Bogenprofil f. Ketten-Nr. 10B-1
Dieser Kettenspanner wurde speziell für den Einsatz in korrosionsgefährdeten Umgebungen ohne hohe mechanische Belastungen entwickelt. Sein hochwertiges Kunststoffgehäuse bietet ausgezeichneten Schutz vor Korrosion und sorgt für eine zuverlässige Leistung auch unter schwierigen Bedingungen.
Im Inneren befinden sich drei Federn, deren Federkraft individuell auf „leicht“ oder „schwer“ eingestellt werden kann, um den optimalen Spanndruck für Ihre Anwendung zu gewährleisten.
Die Montage erfolgt unkompliziert unterhalb der Kette, wobei die dafür vorgesehenen Bohrungen am Gehäuse verwendet werden. Für zusätzliche Flexibilität können passende Befestigungswinkel optional erworben werden, um eine einfache Integration in verschiedene Anwendungen zu ermöglichen.
Technische Informationen
| ISO-Code | 10b-1 (5/8 x 3/8' simplex) |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 20 mm |
| Werkstoff | original s® grün |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | bogenprofil |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
