Referenzen
Murtfeldt:281020107
Rubix:3512015

Produktdetails : 281020107 Box Gr.2 UP Kette 10B-2 leicht
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 10b-2 |
|---|---|
| Profil | duplex |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Einspanndurchmesser | 60 mm |
| Kopfbreite | 33 mm |
| Gehäuseform | lang |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht |
| Form | umlenkprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
278,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
331,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
