282020005 Box Gr.2 BP Kette 20B-1 leicht Edelst NL
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:282020005
Rubix:3511722

Produktdetails : 282020005 Box Gr.2 BP Kette 20B-1 leicht Edelst NL
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 20b-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Einspanndurchmesser | 60 mm |
| Kopfbreite | 25 mm |
| Gehäuseform | kurz |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht |
| Form | bogenprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
337,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
