Referenzen
Murtfeldt:281020103
Rubix:3512011

Produktdetails : 281020103 Box Gr.2 UP Kette 08B-1 leicht
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 08b-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Einspanndurchmesser | 60 mm |
| Kopfbreite | 33 mm |
| Gehäuseform | lang |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht |
| Form | umlenkprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
