281010057 Spann-Box Gr 1 mit Umlenkprofil f. Ketten-Nr. 08B-2
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : 281010057 Spann-Box Gr 1 mit Umlenkprofil f. Ketten-Nr. 08B-2
Die Spann-Box® Größe 1 ist in mehreren Varianten verfügbar, um unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden: mit Bogenprofil, mit Halbkreisprofil oder mit Umlenkprofil. Die robuste Ausführung mit Stahlgehäuse gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und einen zuverlässigen Betrieb, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Für Kettensysteme mit wechselnden Laufrichtungen empfehlen wir jeweils die Variante mit langem Gehäuse und der Spannkraft „schwer“, da diese speziell für den Reversierbetrieb ausgelegt ist und eine optimale Spannung sicherstellt.
Die Montage der Spann-Box® erfolgt einfach und effizient unterhalb der Kette und fügt sich nahtlos in bestehende Systeme ein.
Beim Umlenkprofil 180° kann die doppelte Länge des Spannwegs der Spann-Box® zur Kompensation der Kettenlängung benutzt werden (Federkraft "schwer").
Technische Informationen
| ISO-Code | 08b-2(1/2 x 5/16' duplex) |
|---|---|
| Profil | duplex |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 30 mm |
| Werkstoff | original s® grün |
| Gehäuseform | lang |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | umlenkprofil |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
